Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-630
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-630
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-630
Artikel-Nr.:
     554-80721-0759
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Drehmaschinen und Bohrvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
630
D1:
545 mm
D2:
586 mm
D3:
260 mm
H:
220,5 mm
H1:
135 mm
h:
7 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M16
Max. Drehzahl:
800 U/min
Gewicht ca.:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, 3 backen drehfutter, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.103,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.218,99*
€ 6.210,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.190,51*
€ 6.176,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.118,07*
€ 6.090,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.103,91*
€ 6.073,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 357,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 153,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 158,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 249,07*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 216,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 282,21*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 282,54*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 346,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 345,52*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 518,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 518,57*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 595,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.