Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D6
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D6
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D6
Artikel-Nr.:
     554-80721-0785
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200/D6
D - Durchmesser:
250 mm
Kegel:
6
D1 (max.):
106,390 mm
D2:
133,4 mm
D3:
60 mm
H1:
90 mm
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, drehfutter din 55027, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,83*
€ 479,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 358,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 154,00*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 157,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 248,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 217,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 283,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 280,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 343,97*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 345,67*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 520,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 517,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 593,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 745,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.