Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D5
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D5
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-200/D5
Artikel-Nr.:
     554-80721-0784
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200/D5
D - Durchmesser:
200 mm
Kegel:
5
D1 (max.):
82,578
D2:
104,8 mm
D3:
60 mm
H1:
90 mm
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, drehfutter din 55027, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,88*
€ 412,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 357,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 153,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 158,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 249,07*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 216,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 282,21*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 282,54*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 345,52*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 518,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 518,57*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 595,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 743,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.