Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-250
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-250
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-0755
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Drehmaschinen und Bohrvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
250
D1:
200 mm
D2:
224 mm
D3:
80 mm
H:
120 mm
H1:
80 mm
h:
5 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M12
Max. Drehzahl:
1600 U/min
Gewicht ca.:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, 3 backen drehfutter, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 358,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 154,00*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 157,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 248,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 217,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 283,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 280,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 343,97*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 520,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 517,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 593,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 745,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.