Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Päzisions-3-Backenfutter PS3-125/D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Päzisions-3-Backenfutter PS3-125/D4
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Päzisions-3-Backenfutter PS3-125/D4
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Päzisions-3-Backenfutter PS3-125/D4
Artikel-Nr.:
     554-80721-1051F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-1051F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Camlock-Direktaufnahmne nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS3
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS3
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125/D4
Durchmesser:
125 mm
Kegel:
4
B:
70 mm
D (max.):
63,526 mm
E:
32 mm
F1:
82,6 mm
Camlockbolzen:
3
Max. Drehzahl:
3200 U/min
Gewicht ca.:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, drehfutter din 55027, Backenfutter, 3-Backenfutter, Standard-3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 154,00*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 157,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 248,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 217,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 283,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 280,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 343,97*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 345,67*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 520,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 517,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 593,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 745,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.