Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BRHP 100 QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BRHP 100 QZ
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BRHP 100 QZ
Artikel-Nr.:
     554-80706-1781XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1781XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
werkstattpresse
  • Verstellvorrichtung für die Höhenverstellung des Arbeitstisches im Lieferumfang enthalten
  • Ideal geeignet zum Ausrichten von Achsen, Wellen usw., aber auch zum Ein- und Auspressen von Bolzen, Lagern, Buchsen uvm.
  • Hochwertige Hydraulikpressen für den industriellen Einsatz
  • Serienmäßig mit einem Manometer für die Druckanzeige ausgestattet
  • Schnelle Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit für rationelles Arbeiten 
  • Robuste Stahl-Schweißkonstruktion für hohe Beanspruchung 
  • Kolben kann in jeder Position gestoppt werden
  • Manometer
  • Höhenverstellbarer Arbeitstisch
  • Überlastungsventil
  • Verschiebbarer Zylinder
  • Prismenauflagen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
100 to
Durchgang zwischen Ständer:
1000 mm
Kolbenhub:
400 mm
Zylinderdurchmesser:
220 mm
Maximaler Druck:
265 bar
Max. Arbeitshöhe:
950 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
8,6 mm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit:
12 mm/sek.
Motorleistung:
4,0 kW
Breite:
1900 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Gewicht ca.:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkstattpresse, Presse, Blechpresse, Hydraulikpresse, Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.650,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.803,96*
€ 15.236,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.747,21*
€ 15.169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.650,14*
€ 15.053,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1741XL
ab € 6.344,07*
Ähnlich
Bernardo
06-1742XL
ab € 8.033,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1743XL
ab € 9.039,67*
Ähnlich
Bernardo
06-1744XL
ab € 10.323,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1738XL
ab € 3.874,17*
Ähnlich
Bernardo
06-1739XL
ab € 4.807,54*
Ähnlich
Bernardo
06-1740XL
ab € 5.640,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1782XL
ab € 13.612,87*
Ähnlich
Bernardo
06-1783XL
ab € 15.213,80*
Ähnlich
Bernardo
06-1784XL
ab € 18.307,82*
Ähnlich
Bernardo
06-1755XL
ab € 8.148,94*
Ähnlich
Bernardo
06-1765XL
ab € 9.604,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1770XL
ab € 11.226,53*
Ähnlich
Bernardo
06-1775XL
ab € 12.499,91*
Ähnlich
Bernardo
06-1777XL
ab € 24.473,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.