Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 200
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 200
Artikel-Nr.:
     554-80706-1743XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1743XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
werkstattpresse
  • Serienmäßig mit einem seitlich verschiebbarem Zylinder ausgestattet
  • Verstellvorrichtung für die Höhenverstellung des Arbeitstisches im Lieferumfang enthalten
  • Ideal geeignet zum Ausrichten von Achsen, Wellen usw., aber auch zum Ein- und Auspressen von Bolzen, Lagern, Buchsen uvm.
  • Hochwertige Hydraulikpressen für den professionellen Einsatz
  • Serienmäßig mit einem Manometer für die Druckanzeige ausgestattet
  • Schnelle Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit für rationelles Arbeiten 
  • Massiver Rahmen in Kastenbauweise aus verschweißtem Profilstahl
  • Kolben kann in jeder Position gestoppt werden
  • Manometer
  • Höhenverstellbarer Arbeitstisch
  • Überlastungsventil
  • Verschiebbarer Zylinder
  • Prismenauflagen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
200 to
Durchgang zwischen Ständer:
1100 mm
Kolbenhub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
120 mm
Maximaler Druck:
250 bar
Tischbreite:
700 mm
Max. Arbeitshöhe:
800 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
8 mm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit:
9,8 mm/sek.
Motorleistung:
7,5 kW
Breite:
1880 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
2460 mm
Gewicht ca.:
1370 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkstattpresse, Presse, Blechpresse, Hydraulikpresse, Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.039,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.134,41*
€ 10.869,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.098,63*
€ 10.827,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.039,67*
€ 10.757,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1741XL
ab € 6.344,07*
Ähnlich
Bernardo
06-1742XL
ab € 8.050,46*
Ähnlich
Bernardo
06-1744XL
ab € 10.323,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1738XL
ab € 3.868,31*
Ähnlich
Bernardo
06-1739XL
ab € 4.793,72*
Ähnlich
Bernardo
06-1740XL
ab € 5.640,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1781XL
ab € 12.662,20*
Ähnlich
Bernardo
06-1782XL
ab € 13.612,87*
Ähnlich
Bernardo
06-1783XL
ab € 15.213,80*
Ähnlich
Bernardo
06-1784XL
ab € 18.290,66*
Ähnlich
Bernardo
06-1755XL
ab € 8.148,94*
Ähnlich
Bernardo
06-1765XL
ab € 9.604,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1770XL
ab € 11.226,53*
Ähnlich
Bernardo
06-1775XL
ab € 12.499,91*
Ähnlich
Bernardo
06-1777XL
€ 24.473,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.