Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 150
Artikel-Nr.:
     554-80706-1742XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1742XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
werkstattpresse
  • Serienmäßig mit einem seitlich verschiebbarem Zylinder ausgestattet
  • Verstellvorrichtung für die Höhenverstellung des Arbeitstisches im Lieferumfang enthalten
  • Ideal geeignet zum Ausrichten von Achsen, Wellen usw., aber auch zum Ein- und Auspressen von Bolzen, Lagern, Buchsen uvm.
  • Hochwertige Hydraulikpressen für den professionellen Einsatz
  • Serienmäßig mit einem Manometer für die Druckanzeige ausgestattet
  • Schnelle Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit für rationelles Arbeiten 
  • Massiver Rahmen in Kastenbauweise aus verschweißtem Profilstahl
  • Kolben kann in jeder Position gestoppt werden
  • Manometer
  • Höhenverstellbarer Arbeitstisch
  • Überlastungsventil
  • Verschiebbarer Zylinder
  • Prismenauflagen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
150 to
Durchgang zwischen Ständer:
1100 mm
Kolbenhub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Maximaler Druck:
250 bar
Tischbreite:
635 mm
Max. Arbeitshöhe:
960 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
8,5 mm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit:
10,5 mm/sek.
Motorleistung:
5,5 kW
Breite:
1800 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
2420 mm
Gewicht ca.:
1170 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkstattpresse, Presse, Blechpresse, Hydraulikpresse, Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.033,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.119,60*
€ 9.662,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.088,06*
€ 9.624,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.033,40*
€ 9.559,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1741XL
ab € 6.344,07*
Ähnlich
Bernardo
06-1743XL
ab € 9.039,67*
Ähnlich
Bernardo
06-1744XL
ab € 10.323,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1738XL
ab € 3.868,31*
Ähnlich
Bernardo
06-1739XL
ab € 4.793,72*
Ähnlich
Bernardo
06-1740XL
ab € 5.657,52*
Ähnlich
Bernardo
06-1781XL
ab € 12.650,14*
Ähnlich
Bernardo
06-1782XL
ab € 13.612,87*
Ähnlich
Bernardo
06-1783XL
ab € 15.213,80*
Ähnlich
Bernardo
06-1784XL
ab € 18.290,66*
Ähnlich
Bernardo
06-1755XL
ab € 8.148,94*
Ähnlich
Bernardo
06-1765XL
ab € 9.604,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1770XL
ab € 11.226,53*
Ähnlich
Bernardo
06-1775XL
ab € 12.499,91*
Ähnlich
Bernardo
06-1777XL
€ 24.473,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.