Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250
Bernardo Hydraulische Werkstattpresse mit verschiebbarem Zylinder - BHP 250
Artikel-Nr.:
     554-80706-1744XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1744XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
werkstattpresse
  • Serienmäßig mit einem seitlich verschiebbarem Zylinder ausgestattet
  • Verstellvorrichtung für die Höhenverstellung des Arbeitstisches im Lieferumfang enthalten
  • Ideal geeignet zum Ausrichten von Achsen, Wellen usw., aber auch zum Ein- und Auspressen von Bolzen, Lagern, Buchsen uvm.
  • Hochwertige Hydraulikpressen für den professionellen Einsatz
  • Serienmäßig mit einem Manometer für die Druckanzeige ausgestattet
  • Schnelle Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit für rationelles Arbeiten 
  • Massiver Rahmen in Kastenbauweise aus verschweißtem Profilstahl
  • Kolben kann in jeder Position gestoppt werden
  • Manometer
  • Höhenverstellbarer Arbeitstisch
  • Überlastungsventil
  • Verschiebbarer Zylinder
  • Prismenauflagen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
250 to
Durchgang zwischen Ständer:
1200 mm
Kolbenhub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
130 mm
Maximaler Druck:
250 bar
Tischbreite:
745 mm
Max. Arbeitshöhe:
800 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
8,5 mm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit:
10,8 mm/sek.
Motorleistung:
7,5 kW
Breite:
2050 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
2600 mm
Gewicht ca.:
2200 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkstattpresse, Presse, Blechpresse, Hydraulikpresse, Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.323,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.480,51*
€ 12.471,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.429,15*
€ 12.410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.323,40*
€ 12.284,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1741XL
ab € 6.344,07*
Ähnlich
Bernardo
06-1742XL
ab € 8.033,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1743XL
ab € 9.039,67*
Ähnlich
Bernardo
06-1738XL
ab € 3.874,17*
Ähnlich
Bernardo
06-1739XL
ab € 4.807,54*
Ähnlich
Bernardo
06-1740XL
ab € 5.640,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1781XL
ab € 12.650,14*
Ähnlich
Bernardo
06-1782XL
ab € 13.612,87*
Ähnlich
Bernardo
06-1783XL
ab € 15.213,80*
Ähnlich
Bernardo
06-1784XL
ab € 18.307,82*
Ähnlich
Bernardo
06-1755XL
ab € 8.148,94*
Ähnlich
Bernardo
06-1765XL
ab € 9.604,86*
Ähnlich
Bernardo
06-1770XL
ab € 11.226,53*
Ähnlich
Bernardo
06-1775XL
ab € 12.499,91*
Ähnlich
Bernardo
06-1777XL
ab € 24.473,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.