Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - Variomill FU 2000 E Servo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - Variomill FU 2000 E Servo
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - Variomill FU 2000 E Servo
Artikel-Nr.:
     554-80702-1287XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1287XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Universalfräsmaschine Variomill FU 2000 E Servo überzeugt durch die massive und schwere Graugusskonstruktion, wodurch diese Maschine für eine schwere Zerspanung bei großen Werkstücken optimal geeignet sind. Hauptmerkmale dieser Maschine ist der Servoantrieb in allen Achsen, der großzügig dimensionierte Arbeitstisch sowie die großen Verfahrwege.

  • Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben über Servomotore
  • Geringer Slip-Stick-Effekt durch Turcite-B-Beschichtung in der x-Achse
  • Oberarm mit übersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe für die Spindeldrehzahl
  • Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen
  • Gehärtete, nitrierte und geschliffene Zahnräder, im Ölbad laufend
  • Maschinenständer in schwerer Gussausführung für vibrationsfreies Arbeiten
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Ausgestattet mit Zentralschmierung für die Führungsbahnen
  • Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale Abstimmung der frei wählbaren Spindeldrehzahlen und Vorschüben
  • Großdimensionierte Schwalbenschwanzführung in der x-Achse, Rechteckführung in der y- und z- Achse gewährleisten erhöhte Stabilität
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Elektronische Handräder
  • Anzugsspindel
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Kühlmittelwanne
  • LED-Maschinenleuchte
  • Universalfräskopf
  • Universelle Schutzeinrichtung
  • Spindelbremse
  • Kugelumlaufspindeln in allen Achsen
  • Automatische Zentralschmierung
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischgröße:
2000 x 500 mm
Spindelaufnahme:
ISO 50
Spindeldrehzahl:
(27) 30 – 2050 U/min
Verfahrweg längs (x):
1400 mm
Verfahrweg quer (y):
700 mm
Verfahrweg vertikal (z):
500 mm
Abstand Spindel / Tisch:
50 – 550 mm
Ausladung:
28 – 728 mm
Vorschubbereich längs (stufenlos):
10 – 1000 mm/min
Vorschubbereich quer (stufenlos):
10 – 1000 mm/min
Vorschubbereich vertikal (stufenlos):
5 – 500 mm/min
Eilgang x- und y-Achse:
2200 mm/min
Eilgang z-Achse:
1100 mm/min
Tischbelastung:
1800 kg
T-Nuten (Breite /Abstand / Anzahl):
5 / 18 mm / 80 mm
Hauptmotor:
7,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
2600 x 2285 x 2100 mm
Gewicht ca.:
5000 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Servoantrieb, bernardo bohr- fräsmaschine, servoantrieb, Universalfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49.421,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
27-1003
ab € 789,77*
Zubehör
Bernardo
28-2122
ab € 2.367,11*
Zubehör
Bernardo
28-2091
ab € 1.133,55*
Zubehör
Bernardo
26-1012
ab € 428,62*
Zubehör
Bernardo
53-2012
ab € 72,97*
Zubehör
Bernardo
28-1003
ab € 137,00*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.