Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Fräser-Spannzangenfutter-Set ER40, ISO 50, 3 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Fräser-Spannzangenfutter-Set ER40, ISO 50, 3 - 25 mm
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Fräser-Spannzangenfutter-Set ER40, ISO 50, 3 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     554-80726-1012
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     26-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
bernardo fräser satz
fräser satz

Spannzangen:

  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm

 

Weitere Informationen:
Kegel:
Spannbereich
Spannzangen:
Typ
ISO 50:
3 - 25 mm
15 Stk.:
ER40
Weitere Suchbegriffe: Universalfräsmaschine, Fräsmaschine, Maschine, Fräserspannzangenfutter, Fräserspannzangen, Spannzangenfutter, Zangenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,90*
€ 596,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 157,13*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 178,98*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 178,49*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 221,33*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,91*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 45,00*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,44*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,17*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 87,09*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 86,91*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 68,50*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,48*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,76*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 55,95*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.