Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7340802 Herst.-Nr.: DC915SL EAN/GTIN: 5004100967497 |
| |
|
| | |
| Serie 9 Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich, Funkreichweite von bis zu 200 m (Bei Feldbedingungen gemessen, Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite), eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m (Bei Feldbedingungen gemessen, Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite, zusätzlicher Funk-Gong Serie 9 wird benötigt), Honeywell-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite, Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung, Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m, Auswahl von 8 Melodien, Schlaf-/Stummmodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, Inklusive Halterungen, bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer, optionaler Netzanschluss über Micro-USB Drahtlos: true, Lautstärke: 90 dB, Max. Reichweite: 200 m, Nennspannung: -...- V, Batterie eingebaut: false, Stromaufnahme: -...- A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pittway Sàrl | Produkt Typ: | DC915SL | Ident Code: | DC915SL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,08* | € 61,92* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 50,85* | € 66,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 55,91* | € 73,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,44* | € 74,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,35* | € 74,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|