Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland - Novar Funk-Gong-Set 200m, 8Töne, 90dB, Lichtring, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Friedland DC915SL Grau, Weiß
Friedland DC915SL Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40304511
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC915SL
EAN/GTIN:
     5004100967497
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters) - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Funkreichweite von bis zu 200 m* - Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m* - Honeywell-ActivLinkT für zuverlässige Funkreichweite - Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung - Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m - Auswahl von 8 Melodien - Schlaf-/Stummodus - Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht - Inklusive Halterungen - Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer - Optionaler Netzanschluss über Micro-USB Größe: 126 x 126 x 41,8 mm Benötigte Batterien: Gong: 4 x LR14 (C) 1,5 V PIR Bewegungsmelder: 9V (6LR61) * Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, DC915SL, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 61,92*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 50,85*
€ 66,33*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 55,91*
€ 73,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,44*
€ 74,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,35*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.