Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland DC915SL Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland DC915SL Grau, Weiß
Friedland DC915SL Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34769609
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8731148
EAN/GTIN:
     5004100967497
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong mit Repeater/Reichweitenverstärker, HALO-Lichtring, LED-Blitzlicht und Klingeltaster – Weiß

Mit dem innovativen Funk-Gong DC915SL von Honeywell verpassen Sie dank einer zuverlässigen Funk-Reichweite bis zu 200 m und einem Hörbereich bis zu 100 m nie wieder einen Besucher. Der Schlafmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen, damit Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen können. Der innovative HALO-Lichtring wird Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer.

Sicherheit
Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität
Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung
Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 200 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 90 dB und einem Hörbereich bis zu 100 m. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden.

Störungssicher
Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung
Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design
Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Kompaktes Gehäuse mit einem kristallklaren und lautstarken Klang
Alle Honeywell Funk-Gongs zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der im ganzen Haus und Garten zu hören ist – trotz kompaktem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
90 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl Melodien
8
Energie
Energiequelle
Akku
Batterielebensdauer
60 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.