| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3694793 Herst.-Nr.: TF04SET EAN/GTIN: 4015162342345 |
| |
|
| | |
| Funk-Türsprechanlage bestehend aus robuster Türsprechstelle (IP44) mit Namensschild, multifunktionalem Mobilteil und Basis-/Ladestation mit Netzgerät. Besonders hohe Reichweite durch DECT-Standard. Basis-Station zur Verlängerung der Funkstrecke (in Innenräumen bis zu 30m vom Mobilteil zur Basis und 30m von der Türsprechstelle zur Basis, je 200m im Freien). Betrieb der Türsprechstelle über 12V DC oder 2 St. C-Batterien (MN1400). Bei 12V DC Versorgung kann ein elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) über das mitgelieferte Relaismodul RE05 (NO/NC, max. Schaltlast: 24V AC/DC, Schaltzeit: 1-9 Sek.) gesteuert werden. An dem handlichen Mobilteil mit Display und großen beleuchteten Tasten können Klingelton und Lautstärke ausgewählt werden. Mobilteil auch als schnurloses DECT-Telefon einsetzbar (bei Anschluss der Basis an einen analogen Telefonanschluss bzw. an einen analogen Anschluss eines VoIP-Routers). Im Mobilteil können bis zu 50 Telefonnummern gespeichert werden. Lieferung inkl. Telefonkabel für die Basis und Akkus für das Mobilteil. Abmessungen: 60 x 175 x 34mm (Türsprechstelle), 48 x 159 x 29mm (Mobilteil). Set erweiterbar durch max. 3 zusätzliche Mobilteile TF04M (Art. Nr. 34235, es klingelt an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden, die interne Kommunikation zwischen Mobilteilen ist möglich). Optional erhältlich sind zudem eine Wetterschutzhaube für die Türsprechstelle TFWS1 (Art. Nr. 34237) sowie eine zusätzliche Ladeschale für das Mobilteil TF04L (Art. Nr. 34238) zur Versetzung des Mobilteils von der Basis. Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: sonstige, Internkommunikation: true, mit Video: false, Farbe der Außenstation: anthrazit, Hörgerätekompatibel: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Montageart Innenstation: sonstige, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Kunststoff, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 4, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für Behinderte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INDEXA GmbH | Produkt Typ: | TF04SET | Ident Code: | 34234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Relaismodul, Schnurlose Telefondose, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage pentatron |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 108,36* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 87,71* | € 108,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,23* | € 137,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 113,51* | € 139,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,32* | € 140,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|