Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatron TF04M Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551474-BP
Hersteller:
     Pentatron
Herst.-Nr.:
     34235
EAN/GTIN:
     4015162342352
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Pentatron TF04M Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß

Mobilteil für Funk-Türsprechanlage TF04

Reichweite bis zu 200 m
10 Klingeltöne

Mobilteil für Funk-Türsprechanlage TF04, Best.-Nr. 55 14 73.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Frequenz (LOV): 1880 - 1900 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 10 · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 159 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
1x Innenstation mit Ladefuß und Akkus, 1x Netzteil.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Pentatron
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
weiß
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
10
Frequenz (LOV):
1880 - 1900 MHz
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz über Netztrafo 7|ツ|5 V
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,79*
€ 65,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,25*
€ 65,18*
€ 5,46*
ab € 51,34*
€ 66,66*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 51,51*
€ 66,95*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.