Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Funk-Türsprechanlage mit DECT Telefon, Sprechstelle, Basis, Handset, Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40262958
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34234
EAN/GTIN:
     4015162342345
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Funk-Türsprechanlage bestehend aus Türsprechstelle (IP44), Mobilteil und Basis mit Netzgerät. Betrieb der Türsprechstelle über 12V DC oder 2 St. C-Batterien (MN1400). Bei 12V DC Versorgung kann ein elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) über das mitgelieferte Relaismodul RE05 (NO/NC, max. Schaltlast: 30V DC, Schaltzeit: 1-9 Sek.) gesteuert werden. Mobilteil funktioniert als schnurloses DECT-Telefon (Telefonkabel für Basis mitgeliefert). Handset mit grafischem Display und beleuchteten Tasten. Telefonbuch für 50 Nummern. Abmessungen: 60 x 175 x 34mm (Türsprechstelle), 48 x 159 x 29mm (Mobilteil).
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Relaismodul, Schnurlose Telefondose, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage pentatron, TF04 SET, TF04SET, 34234, Türsprech-Set, DECT-Sprechanlage, DECT-Türsprechanlage, Fritzbox, Funk-Türsprechanlage, Funktürsprechanlage, Sprechanlage, Telefonanlage, tg659, 7105435
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 108,65*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 87,91*
€ 108,66*
€ 5,95*
ab € 112,06*
€ 137,26*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 113,97*
€ 138,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,33*
€ 139,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pentatron
34235
ab € 47,66*
Zubehör
Pentatron
34237
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.