Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set 1xTeiln AP anth ws 1LS syst.unabh TF04SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C719E01
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34234
EAN/GTIN:
     4015162342345
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Türsprech-Set 1xTeiln AP anth ws 1LS syst.unabh TF04SET
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Bildschirmdiagonale:
40 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
1.5 Zoll
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
anthrazit
Farbe der Innenstation:
weiß
Geeignet für Behinderte:
ja
Installationstechnik:
systemunabhängig
Internkommunikation:
ja
Leistungsaufnahme:
3 W
Montageart Außenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Relaismodul, Schnurlose Telefondose, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage pentatron, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 108,36*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 87,71*
€ 108,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,23*
€ 137,90*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 113,51*
€ 139,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,32*
€ 140,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pentatron
34235
ab € 47,79*
Zubehör
Pentatron
34237
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.