| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0270359 Herst.-Nr.: 34234 EAN/GTIN: 4015162342345 |
| |
|
| | |
| Funk-Tursprechanlage bestehend aus robuster Tursprechstelle (IP44) mit Namensschild, multifunktionalem Mobilteil und Basis-/Ladestation mit Netzgerat. Besonders hohe Reichweite durch DECT-Standard. Basis-Station zur Verlangerung der Funkstrecke (in Innenraumen bis zu 30m vom Mobilteil zur Basis und 30m von der Tursprechstelle zur Basis, je 200m im Freien). Betrieb der Tursprechstelle uber 12V DC oder 2 St. C-Batterien (MN1400). Bei 12V DC Versorgung kann ein elektrischer Turoffner (nicht im Lieferumfang) uber das mitgelieferte Relaismodul RE05 (NO/NC, max. Schaltlast: 24V AC/DC, Schaltzeit: 1-9 Sek.) gesteuert werden. An dem handlichen Mobilteil mit Display und gro?en beleuchteten Tasten konnen Klingelton und Lautstarke ausgewahlt werden. Mobilteil auch als schnurloses DECT-Telefon einsetzbar (bei Anschluss der Basis an einen analogen Telefonanschluss bzw. an einen analogen Anschluss eines VoIP-Routers). Im Mobilteil konnen bis zu 50 Telefonnummern gespeichert werden. Lieferung inkl. Telefonkabel fur die Basis und Akkus fur das Mobilteil. Abmessungen: 60 x 175 x 34mm (Tursprechstelle), 48 x 159 x 29mm (Mobilteil). Set erweiterbar durch max. 3 zusatzliche Mobilteile TF04M (Art. Nr. 34235, es klingelt an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden, die interne Kommunikation zwischen Mobilteilen ist moglich). Optional erhaltlich sind zudem eine Wetterschutzhaube fur die Tursprechstelle TFWS1 (Art. Nr. 34237) sowie eine zusatzliche Ladeschale fur das Mobilteil TF04L (Art. Nr. 34238) zur Versetzung des Mobilteils von der Basis. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Relaismodul, Schnurlose Telefondose, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage pentatron |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 108,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 87,71* | € 108,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,23* | € 137,90* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 113,51* | € 139,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,32* | € 140,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|