| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3659409 Herst.-Nr.: HPW12/24VDC EAN/GTIN: 4250235503678 |
| |
|
| | |
| Signalhupe HPW 12 24 VDC Nennspannung: 24 V, Gehäusefarbe: grau, Stromart: DC, Lautstärke: 108 dB, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart (IP): IP55, Pneumatisch betrieben: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FHF Funke + Huster Fernsig GmbH | Produkt Typ: | HPW12/24VDC | Ident Code: | 21226113 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,07* | € 121,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,97* | € 121,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,89* | € 122,20* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 103,60* | € 123,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,93* | € 127,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|