Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HPW 12 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HPW 12 24VDC
Signalhupe HPW 12 24VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-36769558
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21226113
EAN/GTIN:
     4250235503678
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HPW 12 24VDC

Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Maße (BxHxT): 133x150x140 mm
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 24v, hupe horn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,32*
€ 125,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,06*
€ 126,89*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 105,61*
€ 127,46*
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 106,25*
€ 129,15*
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 132,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.