Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmont.-Endhalter Breite 5,15mm für Tragschienen CLIPFIX35-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2870763
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     4017918194154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Höhe: 48,6 mm, Tiefe: 35,3 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubenlos
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CLIPFIX35-5
Ident Code:
3022276
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, hauptleitungsklemme, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
556
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,31*
€ 0,47*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3742*
€ 0,4942*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4107*
€ 0,5407*
2 Tage
1520
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5681*
4 Tage
5547
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2259*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,2086*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,6231*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3601*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6256*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6556*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9258*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4161*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.