Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmont.-Endhalter Breite 5,15mm für Tragschienen CLIPFIX35-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2870763
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     4017918194154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CLIPFIX35-5
Ident Code:
3022276
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,30*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3742*
€ 0,4842*
Lager 6808
1376
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5681*
2 Tage
1966
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,57*
3 Tage
37953
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4881*
€ 0,58084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4381*
€ 0,52134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,4338*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6456*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6656*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.