Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801589
EAN/GTIN:
     4046356683265
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Marker für Endhalter, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6556*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0156*
€ 13,10856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,9456*
€ 13,02526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3256*
€ 12,28746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9056*
€ 11,78766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5256*
€ 11,33546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6556*
€ 9,11016
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.