Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356720762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830340
EAN/GTIN:
     4046356720762
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen Endhalter
Marker für Endhalter, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4338*
€ 5,8438*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 5,86*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,5066*
€ 5,9266*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,6326*
€ 6,0826*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,644*
€ 6,104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8438*
€ 6,95412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6138*
€ 6,68042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2438*
€ 6,24012
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4338*
€ 5,27622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.