Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser, 400 V 50 Hz, Normalspannung, AC, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2714180
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U-PKZ0(400V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015080731382
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Unterspannungsauslöser unverzögert, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0 Verzögert: false, geeignet für Lastschalter: false, geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 400 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, geeignet für Motorschutzschalter: true, geeignet für Leistungsschalter: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Ausführung: 400 V 50 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
U-PKZ0(400V50HZ)
Ident Code:
073138
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, Sicherheitsauslöser, Auslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,75*
€ 27,48*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 21,95*
€ 28,82*
€ 5,46*
ab € 23,31*
€ 30,66*
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,15*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 25,10*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,98*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,23*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,84*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,81*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,34*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,33*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,03*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,81*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,20*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 44,91*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,39*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,60*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,01*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.