| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2626468 Herst.-Nr.: 796.481 EAN/GTIN: 4011126177152 |
| |
|
| | |
| Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 58,5 x 14,8 x 63 mm Befestigungslangloch: 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø: 50 - 51 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 50 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 90°C Werkstoff: PP (Polypropylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 50...51 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false für Außen-Ø: 50,0 mm Maße: NW 48 für Außen-Ø: 50,0 mm Ausführung: M 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 796.481 | Ident Code: | 2-796.481 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,4101* | € 0,6601* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,4164* | € 0,6664* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,4405* | € 0,7105* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,44767* | € 0,71767* | | | | Lager 5497 | | | | 25 | | € 4,98* | ab € 0,4593* | € 0,7393* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,4825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|