| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0139131 Herst.-Nr.: 796.481 EAN/GTIN: 4011126177152 |
| |
|
| | |
| Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdubelmontage (max. ? 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend gepruft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewahrleistet ist. Abmessungen (ca. Ma?e) H x B x L : 58,5 x 14,8 x 63 mm Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm fur Kabel-? : 50 - 51 mm fur metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 50 Einsatztemperaturbereich : -40? bis 90?C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ahnlich) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,4101* | € 0,6601* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,4164* | € 0,6664* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,4405* | € 0,7105* | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,44767* | € 0,71767* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,98* | ab € 0,4593* | € 0,7393* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,94175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|