Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO-Clip-Rohrschelle lgr M50 796.481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55976064
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     796.481
EAN/GTIN:
     4011126177152
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

RO-Clip-Rohrschelle lgr M50 796.481

Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50..51 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4748*
€ 0,6648*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,4764*
€ 0,6664*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,51767*
€ 0,71767*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,5293*
€ 0,7393*
25
€ 3,90*
ab € 0,5416*
€ 0,7616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6664*
€ 0,79302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.