Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandabzweigkasten 165x165x72mm m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2362203
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9196-91
EAN/GTIN:
     4013456231009
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Installationsart: Basis-Installation, Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen, Tiefe: 72 mm, Fräsloch Ø: 4 x 68 mm, Länge: 165 mm, Breite: 165 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 165 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Länge: 165 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 72 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false Maße HxBxT (mm): 165x165x72
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9196-91
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,71554*
€ 21,59554*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,19*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,34*
€ 22,49*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,5179*
€ 22,5579*
Lager 5497
8
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 17,2848*
€ 23,4748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4748*
€ 27,93501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3048*
€ 27,73271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,7048*
€ 25,82871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3848*
€ 24,25791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7748*
€ 23,53201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,2848*
€ 20,56891
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 33,88339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,43998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,50425*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 13,89845*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 36,78522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 83,69478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,55795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.