Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 165x165x72mm 9196-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 9196-91 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 9196-91 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     3517A-85928808
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9196-91
EAN/GTIN:
     4013456231009
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten 165x165x72mm 9196-91

Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm (9196-91). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen | Tiefe: 72 mm | Fräsloch Ø: 4 x 68 mm | Länge: 165 mm | Breite: 165 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, kaiser hohlraumdose, hohlraumdose, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose, Dose, Kasten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,68554*
€ 21,81554*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,41*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,41*
€ 22,72*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,4279*
€ 22,7879*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 17,3748*
€ 23,6848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 33,73339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,45998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,70425*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 13,96845*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 36,77522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 84,25478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,55795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.