Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose Econ 10 D=60mm ohne Schrauben H=46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2350028
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1055-21
EAN/GTIN:
     4013456533325
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Tiefe: 46 mm, Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte, Luftdicht: Ja, Installationsart: EnEV Luftdicht Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 46 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false: ohne Geräteschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1055-21
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9364*
€ 1,3464*
25
€ 5,95*
ab € 0,9416*
€ 1,3516*
3 Tage
1461
25
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,42*
2 Tage
1450
25
€ 5,90*
ab € 1,0566*
€ 1,5166*
Lager 5497
786
25
€ 4,98*
ab € 1,058*
€ 1,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.