| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2898517 Herst.-Nr.: 1055-21 EAN/GTIN: 4013456533325 |
| |
|
| | |
| Gerätedose ECON 10 luftdichte Ausführung mit ECON Multi-Membran Unterputzdosen mit ECON -Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX verarbeitet werden. Die neue ECON Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohr bis M25. mit 4 Schraubdomen Maße nach DIN 49073 für Rohre M20/M25 vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen 1055-211056-21 Tiefe46 mm46 mm Einbauöffnung60 mm60 mm Rohreinführungen M2022 Rohreinführungen M2522 werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M2522 Geräteschrauben-2 Luftdicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckelschraube, Deckelschrauben, Geräteschraube, Geräteschrauben, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, kaiser geräteschraube, geräteschrauben |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,9364* | € 1,3464* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,9416* | € 1,3516* | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,42* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,0566* | € 1,5166* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,98* | ab € 1,058* | € 1,518* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|