Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Café HAG Klassisch Mild entkoffeiniert Ganze Bohne 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000507223
Hersteller:
     Cafe Hag
Herst.-Nr.:
     4031723
EAN/GTIN:
     8711000507223
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Café HAG Klassisch Mild entkoffeiniert Ganze Bohne 500g
Inhalt: 500g
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
["Jacobs Douwe Egberts", "Café HAG"]
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffeebohnen 500 g, kaffee bohnen, automatenkaffee bohnen, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 27,44* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 33,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,68*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 26,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,93*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 21,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,24*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 20,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,64*
€ 18,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,01*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.