| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8711000506653 Herst.-Nr.: 4031706 EAN/GTIN: 8711000506653 |
| |
|
| | |
| Jacobs Nachhaltige Entwicklung Caffe Crema Rainforest Alliance 1000g Jacobs Nachhaltige Entwicklung Caffe Crema Rainforest Alliance ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml. Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle. Informationen: Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany | Marke: | Jacobs Douwe Egberts | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, automatenkaffee bohnen, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,43* | € 26,40* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,76* | € 26,42* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,17* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 14,17* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|