Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O'CCAFFE 100% Arabica Bronze 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8013663000043
Hersteller:
     Occaffe
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     8013663000043
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g

O'CCAFFE 100% Arabica Bronze 1000g - tiefgründig, natürliche Süße und Säure

Drei Arabica-Bohnen sind perfekt aufeinander abgestimmt - ein besonders tiefgründiger Kaffee mit der natürlichen Süße, Säure und dem Nachgeschmack von Lakritze. Geröstete Kaffeebohnen

Röstung: mittel

Intensität: 4/8

Verkaufseinheit:   Beutel, 1 Kg


Lebensmittelunternehmer: Italvi s.r.l. | Via Trebbia, 21 | 04100 Latina | Itali
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Italvi s.r.l. | Via Trebbia 21 | 04100 Latina | Italy
Marke:
O'CCAFFÈ
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Robusta:
0 %
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 22,28*
Lager 549
40
1
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 38,66*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 41,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 30,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 29,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,00*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 27,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,88*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 24,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,30*
€ 22,79
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,04*
€ 21,44
pro Stück
ab 96 Stück
€ 18,79*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 16,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 15,23* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.