Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUONDI Premium Ganze Bohne (Beutel: 1000g)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7613032023157
Hersteller:
     Buondi
Herst.-Nr.:
     12181580
EAN/GTIN:
     7613032023157
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Beutel mit 1 Kg ganzer Kaffeebohnen.

Endlich ist er in Deutschland angekommen - der beliebte BUONDI - Kaffee aus Portugal.

Ausgesuchte Kaffee-Bohnen und eine perfekt abgestimmte Röstung machen den unvergesslichen Geschmack des portugiesischen Spitzenkaffees BUONDI PREMIUM aus. Dieser Ganze Bohnen-Kaffee garantiert vollendeten Kaffee-Genuss und überzeugt durch sein herrliches Aroma und seiner feinen Crema.

Buondi ist eine der beliebtesten und bekanntesten Kaffeemarken Portugals im Außer-Haus-Markt und der Gastronomie.

Kaffeesorten: Arabica

Geschmacksrichtung: mild bis kräftig

Dosierempfehlung für Automaten: 6,5g bis 8,0g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Geeignet für alle Kaffeeautomaten mit Mahlwerk für Ganze Bohnen oder zum Betrieb mit einer Kaffeemühle

Zutaten:

100% Röstkaffee in ganzen Bohnen

Hinweis:

Das Produkt enthält Koffein

Verkehrsbezeichnung

Röstkaffee

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH | Lyoner Str. 23 | 60528 Frankfurt am Main | Germany
Marke:
["Nestlé Professional", "Buondi"]
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Zutaten:
Röstkaffee in Bohnen
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, buondi kaffeebohnen, Buondi, Espresso, Ganze Bohne, Kaffee, Portugal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,30* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 38,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,35*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 35,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,95*
€ 30,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,43*
€ 28,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 27,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,77*
€ 26,50
pro Stück
ab 96 Stück
€ 21,06*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 18,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.