Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAFESTRA CREMA Röstkaffee in Ganzen Bohnen 1000g - automatengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260396570143
Hersteller:
     Cafestra
Herst.-Nr.:
     CAF-BKAB0143
EAN/GTIN:
     4260396570143
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
CAFESTRA CREMA - Beutel á 1000g Röstkaffee in Ganzen Bohnen

Schonende Röstung

CAFESTRA CREMA ist ein schonend gerösteteter Kaffee und dadurch sehr magenfreundlich. Weniger Säure, dafür mehr Aromen werden aus den handverlesenden Bohnen extrahiert.

75% Arabica und 25% Robusta
Hierfür werden unsere drei verwendeten Kaffeesorten, ein Arabica aus Brasilien, ein Arabica aus Mexiko sowie ein Robusta aus Tanzania, nacheinander bei niedrigen Temperaturen schonend geröstet und anschliessend gemischt. Heraus kommt ein toller Kaffee mit nussigen und schokoladigen Noten, der ideal geeignet ist für die Zuebreitung in Kaffeevollautomaten.

Tolles Preis-Leistungsverhältnis

Und dank des fantastischen Preis-Leistungsverhältnis dieses Röstkaffees, können sie auch im Büro einen hochklassigen Kaffee geniessen.

CAFESTRA CREMA ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml.

Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle.

Weitere Informationen:
Dosering:
6 bis 9 g
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
ODTV.de | Max-Planck-Str. 14 | 73432 Aalen | Germany
Marke:
Caféstra
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Robusta:
25 %
Roestverfahren:
Trommelröstung
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
Verkehrsbezeichnung:
Kaffeebohnen, geröstet
Dosierung pro 120 ml:
7 bis 9 Gramm
Wassertemperatur:
90 bis max. 96 °C
geeignet für:
Kaffeemaschinen mit Mahlwerk ,Kaffeemühlen
google_product_category:
1868
EAN Karton:
4260396570150
Inhalt Karton:
8 x 1 Kilogramm
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Max-Planck-Str. 14 D-73432 Aalen
Land:
Deutschland
Röstart:
Trommelröstung
Mirakl:
Mirakl.50-02
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen cafestra, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,61* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 31,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,36*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 25,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,90*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 23,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,58*
€ 20,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 20,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,02*
€ 19,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,77*
€ 17,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 14,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.