Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REVILO Guapa Fairtrade Röstkaffee in Ganzen Bohnen 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260396570020
Hersteller:
     Revilo
Herst.-Nr.:
     REV-BKAB0020
EAN/GTIN:
     4260396570020
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Fair Trade Kaffee
Fairtrade Kaffee
REVILO GUAPA Fairtrade - Beutel a 1000g Röstkaffee in Ganzen Bohnen aus fairem Handel.

Arabica aus Südamerika, Robusta aus Afrika

Unseren Gourmetkaffee REVILO GUAPA haben wir für sie schonend und langsam aus drei sehr hochwertigen Rohkaffees geröstet. Die prägnantesten Charakterzüge mittelamerikanischer Arabicas haben wir in Form eines strictly highgrown coffee aus Nicaragua und der Geschmacksvielfalt und den sehr feinen Nuancen aus dem \'Tal der Hundertjährigen\' in Ecuador herausgekitzelt und abgerundet mit einem würzigen, kernigen Robusta aus Tanzania.

Daraus kreieren wir eine Kaffeemischung mit geschmeidigen Aromen von Nüssen und Milchschokolade, sanften Bitternoten und einer würzigen Süße. Abgerundet wird das ganze mit einer sahnigen Crema und überzeugender Länge. Perfekt für alle Freunde des mild-aromatischen Geschmacks.

FAIR FÜR ALLE

REVILO GUAPA Fairtrade ist fair gehandelter Kaffee und trägt das unabhängige FAIRTRADE-Siegel.

Dieses Siegel steht für Fairen Handel (TransFair e.V, Köln)

Für die Einhaltung der Regeln für fairen Handel nach den Grundsätzen von Transfair, sind wir im Besitz einer Fairtrade-Lizenz und unsere Lieferanten nach Fairtrade zertifiziert.

REVILO GUAPA ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml.

Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle.

Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen

Kaffeesorten: 75% Arabica und 25% Robusta

Geschmacksrichtung: mild-aromatisch

Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: ODTV.de,Max-Planck-Str.14, 73432 Aalen,Deutschland

EAN Karton: 4260396570151

Weitere Informationen:
Dosering:
6g bis 8g
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
ODTV.de | Max-Planck-Str. 14 | 73432 Aalen | Germany
Marke:
Revilo
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Robusta:
25 %
Roestverfahren:
Trommelröstung
Zutaten:
100% Röstkaffee in ganzen Bohnen
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Transfair-Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen revilo, fair, fairtrade, fairtradeespresso, fairtradekaffee, fairtradekaffeebohnen, nachhaltig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 17,35* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 39,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 38,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,54*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 35,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,12*
€ 31,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,59*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 28,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,92*
€ 26,66
pro Stück
ab 96 Stück
€ 21,18*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.