Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venessa VIC 100 S (Beutel: 1 x 500g) - löslicher Bohnenkaffee


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4021155164429
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     405416
EAN/GTIN:
     4021155164429
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Venessa VIC 100 S Instant Coffee 500g.

Beutel: 500g

Löslicher Bohnenkaffee für Automaten.

Trocknungsart: Gefriertrocknung

Dosierempfehlung für Automaten: 2,0g pro 180 ml. Wassertemperatur maximal 85 °C

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 250g Beutel

Lebensmittelunternehmer: TSI GmbH & Co. KG Südring 26 27404 Zeven Deutschland

Geeignet für alle Instant-Kaffeeautomaten .

Weitere Informationen:
Dosering:
2,0 g je 180 ml, Wassertemperatur maximal 85 °C
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Instantkaffee
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
TSI Consumer Goods GmbH | Südring 26 | 27404 Zeven | Germany
Marke:
Venessa (by TSI)
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
Löslicher Kaffee
EF012416:
EV014886
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 23,93*
Lager 549
100
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 40,82*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,82*
€ 43,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,62*
€ 37,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,45*
€ 35,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,58*
€ 28,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,41*
€ 23,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,92*
€ 21,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,68*
€ 19,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,24*
€ 16,31
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 30,48* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.