Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 500g AP


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 500g AP
Artikel-Nr.:
     549-4008167550600
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     506500100
EAN/GTIN:
     4008167550600
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee
Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 500g AP
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Gastromator, Mahlkaffee, 500g, Gastro, gemahlen, Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,53*
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 15,36* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,53*
€ 24,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,49*
€ 16,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,63*
€ 15,65
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 11,97*
€ 12,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,87*
€ 12,70
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 11,21*
€ 11,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,83*
€ 11,59
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 10,19*
€ 10,90
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 9,56*
€ 10,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,68*
€ 8,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.