Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 1000g AP


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 1000g AP
Artikel-Nr.:
     549-4008167250623
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     506000179
EAN/GTIN:
     4008167250623
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee
Dallmayr Gastronom Supra Mokka Röstkaffee gemahlen 1000g AP
Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Gastro, Gastromator, Mahlkaffee, 1 Kg, 1000g, gemahlen, Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,73*
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 15,32* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,73*
€ 37,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,15*
€ 32,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,48*
€ 30,47
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 23,31*
€ 24,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,86*
€ 24,46
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 21,59*
€ 23,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,43*
€ 22,93
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 20,17*
€ 21,58
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 18,91*
€ 20,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,32*
€ 16,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.