Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4008167043805 Herst.-Nr.: 438000000 EAN/GTIN: 4008167043805 |
| |
|
| | |
| Dallmayr Home Barista Caffe Crema Forte 1kg ganze Bohnen Die Dallmayr Home Barista Kaffeesorten mit tollem Röstkaffee-Geschmack als ganzen Bohnen für den Barista Genuss Zuhause. Die Kaffeebohnen für einen intensiven, vollmundigen Geschmack mit wenig Säure. Die Kaffeebohnen sind ideal für einen Frühstückskaffee, Caffe Crema, Latte Macchiato, Espresso und Cappuccino, sowie verschiedene Kaffeespezialitäten. Kaffeegenuss von Dallmayr für den heimischen Barista - Tolle Kaffeegeschmack, intensiv, vollmundig und wenig Säure - Für verschiedene Kaffeespezialitäten bestens geeignet - Inhalt: 1kg ganze Bohnen Dallmayr ganz Kaffeebohnen in der Home Barista Serie für den Baristagenuss zuhause. Die Kaffeebohnen Caffe Crema Forte sind für Kaffeemühlen, Kaffeevollautomaten, Espressomaschinen und gemahlen für Siebträgermaschinen bestens geeignet. Informationen: Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen Röstart: schonende Langzeitröstung Geschmacksrichtung: mild/p> Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel EAN Karton: 4008167140009 Lebensmittelunternehmer: Alois Dallmayr Kaffee OHG, Dienerstr. 14-15, 80331 München, Deutschland Weitere Informationen: | | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffeebohnen 1000g dallmayr, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Espresso, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 9,50* | ab € 13,81* | € 17,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,11* | € 22,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,24* | € 22,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,71* | € 23,57* | | | | Lager 549 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 11,76* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|