Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfredo Espresso Tipo Bar rot 1000g von Darboven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4006581003122
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     3122
EAN/GTIN:
     4006581003122
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne

Alfredo Espresso Tipo Bar. Der rote Alfredo von J. J. Darboven Hamburg.

Beutel: 1 Kg

Nussbraun wie ein typischer Espresso und mit einer feinen, weichen Crema verkörpert ALFREDO ESPRESSO Tipo Bar im Aroma die Eleganz Italiens und weist dabei einen vollmundigen Geschmack in der Tasse auf. Ein einzigartiger Espresso – stilecht und fein.

Darboven Alfredo Espresso Tipo Bar ist aromadicht in Beuteln zu 1 Kg verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml.

Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle.

Informationen:

Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen

Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer:
J.J.Darboven GmbH & Co. KG
Pinkertweg 13
22113 Hamburg

 

 

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Kompatibilitaet:
Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
J.J.Darboven GmbH & Co. KG | Pinkertweg 13 | 22113 Hamburg | Germany
Marke:
J.J. Darboven
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
Röstkaffee
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Alfredo, automatengeeignet, Cafe Creme, Dallmayr, doro, Espresso, Ganze Bohnen, herb, italienisch, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, kraeftig, Langzeitröstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
744
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 18,99*
Lager 549
100
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 30,57*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 29,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,44*
€ 25,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 24,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,72*
€ 23,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,44*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 21,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,84*
€ 20,16
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,58*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 15,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 14,31* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.