Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthauben, weiß, 100 Stück/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 55620, Baretthauben, weiß, 100 Stück/Pack
Artikel-Nr.: 55620, Baretthauben, weiß, 100 Stück/Pack
Artikel-Nr.:
     545-55620
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     55620
EAN/GTIN:
     4260688615002
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
  • Einweg-Baretthaube aus Vliesstoff mit Gummiband
  • Glasfaserfrei und atmungsaktiv
  • Durchmesser: 50 bis 52 cm
  • Farbe: Weiß
  • 100 Stück/Pack
Weitere Informationen:
Material:
Vlies
Farbe:
Weiß
Durchmesser:
50 – 52 cm
Verpackungseinheit:
100 Stück/Pack
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthauben weiß 50 cm, barett haube, barett-haube weiss, Vlieshaube, Haarschutz, Haarnetz, Haube, Kochhut, Kochmütze, Kopfbedeckung, Einmalhaube, OP-Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.