Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Einmal-Handschuhe, Größe XL, Farbe transparent, 100 Stück/Box


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 51672XL Latex Einmal-Handschuhe, Größe XL, Farbe transparent, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 51672XL Latex Einmal-Handschuhe, Größe XL, Farbe transparent, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 51672XL Latex Einmal-Handschuhe, Größe XL, Farbe transparent, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 51672XL Latex Einmal-Handschuhe, Größe XL, Farbe transparent, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.:
     545-51672XL
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     51672XL
EAN/GTIN:
     4255613310237
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Puderfrei
  • Sehr reißfest
  • Hohe Dehnbarkeit
  • Sehr tastsensibel
  • Lebensmittelecht
  • Farbe: Transparent
  • 100 Stück/Box
  • Größe XL
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Größe:
XL
Größe (intern.):
11
Verpackungseinheit:
100 Stück
Ausführung:
ungepudert
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei größe xl, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Latex Schutzhandschuhe, ungepudert, einmalhandschuh, Latex, puderfrei, Schutzkleidung, Schutz-Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Examination Gloves, Einweg-Gummihandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 40 Boxen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 120 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.