Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 50035-XL, handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50035-XL, handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50035-XL, handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, Anwendung
Artikel-Nr.: 50035-XL, handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, vorne
Artikel-Nr.: 50035-XL, handmax Handschuhe Seattle, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, hinten
Artikel-Nr.:
     545-50035-XL
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     50035-XL
EAN/GTIN:
     4255613321455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Das Modell Seattle: Seine glatte Nitril–Beschichtung verleiht ihm beste Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen. Auf der Baustelle, aber auch in der Holzindustrie, der Landwirtschaft oder beim Abfallhandling leistet er gute Dienste.

  • Sicherer Griff auch beim Umgang mit nassen Gegenständen
  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
  • Sehr gutes Tastempfinden
  • 13G schwarzer Polyester-Liner
  • Schwarze Nitril-Beschichtung
  • Nahtlos gestrickter Handschuh
  • Lange Lebensdauer
  • Verpackung: 12 Paar im Pack, 10 Pack im Umkarton
  • Größe: 10 (XL)
Weitere Informationen:
Material:
Nylon mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril
Farbe:
schwarz
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:
X
Norm:
EN 388
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Nitril-Handschuh, Nitril-Handschuhe, Nitril-Schutzhandschuh, Nitril-Schutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuh, Nitrilschutzhandschuhe, öl-abweisend, wasser-abweisend, ölabweisend, wasserabweisend, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeits-Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Nylon Montagehandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Handschutz, Schutzbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.