Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 50031-XL, handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50031-XL, handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50031-XL, handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, Anwendung
Artikel-Nr.: 50031-XL, handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, vorne
Artikel-Nr.: 50031-XL, handmax Handschuhe Portland, Größe 10 / Größe XL, 12 Paar/Pack, hinten
Artikel-Nr.:
     545-50031-XL
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     50031-XL
EAN/GTIN:
     4255613321325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe

Das Modell Portland ist ein dünner, nahtloser Handschuh mit PU–Beschichtung. Er eignet sich besonders für filigrane, kleinteilige Arbeiten, in denen möglichst sauber und ohne Schweißrückstände gearbeitet werden muss.

  • Sensibler Griff für filigrane Arbeiten
  • Exzellente Passform
  • Glatte Handflächenbeschichtung
  • 13G schwarzer Polyester-Liner
  • Schwarze Polyurethan-Beschichtung (PU)
  • Nahtlos gestrickter Handschuh
  • Verpackung: 12 Paar im Pack, 10 Pack im Umkarton
  • Größe: 10 (XL)
Weitere Informationen:
Material:
Nylon mit Strickbund
Beschichtung:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:
X
Norm:
EN 388
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Elektrikerhandschuh, Elektriker-Handschuhe, filigran, kleinteilig, sensibler Griff, hohe Fingerfertigkeit, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeits-Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Nylon Montagehandschuh, Handschutz, Schutzbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.