Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Riegler Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Artikel-Nr.:
     5417S-p995008
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322163576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil »sentronic D«, 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 3/8, DN 8, Druckbereich 0 - 10 bar

Zur elektronischen Druckregelung.

Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung.

D steht für:

- Digitale Steuerungstechnik

- Display (integrierte Anzeige)

- Direkt gesteuertes Ventil

- Dynamisch (hohe Geschwindigkeit)

Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden.

Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden.

Vorteile:

- geringe Hysterese

- sehr kurze Ansprechzeiten

- extrem geringe Ansprechempfindlichkeit

- kein ständiger Luftverbrauch

- analoger Istwert-Ausgang

- digitale Regelung

- hohe Geschwindigkeit

- Kommunikation mit einem PC

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1750 l/min
Arbeitsdruck max.:
10 bar
DN:
8
Analoger Ausgang min.:
0 V
Medium:
Luft oder neutrale Gase (Filter kleiner gleich 50 µm vorgeschrieben)
Analoger Ausgang max.:
10 V
Gehäuse:
Aluminium
Failsafe-Verhalten:
entlüftend bei Spannungsabfall
Gewinde:
G 3/8
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Ansteuerung:
0 - 10 V
Innenteile:
POM
Digitaler Ausgang:
Druckschalterausgang PNP +/- 5%
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Betätigung:
Proportionalmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 573,26*
€ 630,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 600,34*
€ 665,35*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 605,04*
€ 670,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,24*
€ 685,09*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 662,97*
€ 729,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,35*
€ 791,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,01*
€ 790,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,31*
€ 741,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,79*
Zubehör
Riegler
PVZ 12
ab € 183,78*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.