Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV 2261, Riegler Proportional-Regelventil digital 24 V DC G 3/8 DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484148
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101634
EAN/GTIN:
     4047322163576
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PV 2261, 101634, Proportional-Regelventil digital 24 V DC G 3/8 DN 8

Proportional-Regelventil »sentronic D«, 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 3/8, DN 8, Druckbereich 0 - 10 bar

Zur elektronischen Druckregelung.

Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung.

D steht für:

- Digitale Steuerungstechnik

- Display (integrierte Anzeige)

- Direkt gesteuertes Ventil

- Dynamisch(hohe Geschwindigkeit)

Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads)dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden.

Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kanndas Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden.

Vorteile:

- geringe Hysterese

- sehr kurze Ansprechzeiten

- extrem geringe Ansprechempfindlichkeit

- kein ständiger Luftverbrauch

- analoger Istwert-Ausgang

- digitale Regelung

- hohe Geschwindigkeit

- Kommunikation mit einem PC

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1344 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
DN:
8
Gehäuse:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Betätigung:
Proportionalmagnet
Innenteile:
POM
Ansteuerung:
0 - 10 V
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Durchfluss:
1750 l/min
B:
66,0 mm
C:
138,0 mm
Medium:
Luft oder neutrale Gase (Filter ? 50 µm vorgeschrieben)
Failsafe-Verhalten:
entlüftend bei Spannungsabfall
Analoger Ausgang min.:
0 V
Analoger Ausgang max.:
10 V
Digitaler Ausgang:
Druckschalterausgang PNP +/- 5%
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
PV 2261
BAA059001:
101634
BAA271001:
4047322163576
BAA316001:
<p>Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 3/8, D
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 573,26*
€ 630,29*
€ 4,90*
ab € 600,34*
€ 665,35*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 605,04*
€ 670,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,24*
€ 685,09*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 662,97*
€ 729,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,26*
€ 783,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,24*
€ 736,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,79*
Zubehör
Riegler
PVZ 12
ab € 183,78*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.